Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBHEXB516181P25 hatlapfejű csavar, 5/16-18 X 1 hüvelyk, rozsdamentes acél, nem minőség, 25 db | AH7BYU 36RG38

FOREVERBOLT FBHEXB516181P25 Hatlapfejű csavar, 5/16-18 x 1 hüvelyk, rozsdamentes acél, nem minőségű, 25 db

Raktáron
Tétel: AH7BYU Modell: FBHEXB516181P25Kereszthivatkozás: 36RG38

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€32.98 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
befejezNL-19 (SM)
Fokozat18-8 (304)
Fejmagasság13 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 / 2 "
Hossz1"
Min. Menethossz1"
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)6.35
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBHEXB516181P25 Hatlapfejű csavar, 5/16-18 x 1 hüvelyk, rozsdamentes acél, nem minőségű, 25 db
€32.98 /csomag