Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BANJO FITTINGS CPLG038 Poly Pipe csatlakozó, 3/8 hüvelykes méret | AB2KDH 1MJW8

BANJO FITTINGS CPLG038 polipropilén csőcsatlakozó, 3/8 hüvelykes méretű

Raktáron
Tétel: AB2KDH Típus: CPLG038Kereszthivatkozás: 1MJW8

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€11.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőcsatolás
színekFekete
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
Anyagpolipropilén
Max. Üzemi nyomás300 psi
Maximális nyomás150 psi
Csőméret3 / 8 "
menetrend80
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F
Menet típusaNPT menet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Üzemi nyomásCsőméretÁr
BANJO FITTINGS CPLG075 Poly Pipe csatlakozó, 3/4 hüvelykes méret | AB2KDK 1MJX1 CPLG075300 psi3 / 4 "€11.35
BANJO FITTINGS CPLG300 csőcsatlakozó 3 hüvelykes Fpt 150 Psi fekete | AB2KDQ 1MJX6 CPLG300225 psi3"€77.92
BANJO FITTINGS GCPLG038 csőcsatlakozó, 3/8 hüvelykes, polipropilén | BW8DWB GCPLG038--€4.45
ajánlatkérés
BANJO FITTINGS GCPLG075 csőcsatlakozó, 3/4 hüvelykes, polipropilén | BW8DWC GCPLG075--€4.45
ajánlatkérés
BANJO FITTINGS GCPLG050 csőcsatlakozó, 1/2 hüvelykes, polipropilén | BW8DWK GCPLG050--€4.45
ajánlatkérés
BANJO FITTINGS BCPLG038 csőcsatlakozó, 3/8 hüvelykes, polipropilén | BW8DWU BCPLG038--€4.45
ajánlatkérés
BANJO FITTINGS GCPLG100 csőcsatlakozó, 1 hüvelykes, polipropilén | BW8EYW GCPLG100--€5.06
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BANJO FITTINGS CPLG038 polipropilén csőcsatlakozó, 3/8 hüvelykes méretű
€11.50 /Mértékegység