Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBHEXB38163P10 Hex Head Cap Screw, 3/8-16 X 3 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade, 10Pk | AH7CBK 36RG99

FOREVERBOLT FBHEXB38163P10 Hatlapfejű csavar, 3/8-16 x 3 hüvelyk, rozsdamentes acél, nem minőségű, 10 db

Raktáron
Tétel: AH7CBK Modell: FBHEXB38163P10Kereszthivatkozás: 36RG99
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
€40.49 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
befejezNL-19 (SM)
Fokozat18-8 (304)
Fejmagasság15 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége9 / 16 "
Hossz3"
Min. Menethossz1"
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4095
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)6.35
Származási országIN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBHEXB38163P10 Hatlapfejű csavar, 3/8-16 x 3 hüvelyk, rozsdamentes acél, nem minőségű, 10 db
€40.49 /csomag