Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBHEXB1420212P25 Hex Head Cap Screw, 1/4-20 X 2-1/2 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade, 25Pk | AH7BYK 36RG30

FOREVERBOLT FBHEXB1420212P25 hatlapfejű csavar, 1/4-20 x 2-1/2 hüvelyk, rozsdamentes acél, nem minőségű, 25 pk

Raktáron
Tétel: AH7BYK Modell: FBHEXB1420212P25Kereszthivatkozás: 36RG30

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€49.21 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
befejezNL-19 (SM)
Fokozat18-8 (304)
Fejmagasság5 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége7 / 16 "
Hossz2.5 "
Min. Menethossz3 / 4 "
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08
Származási országIN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBHEXB1420212P25 hatlapfejű csavar, 1/4-20 x 2-1/2 hüvelyk, rozsdamentes acél, nem minőségű, 25 pk
€49.21 /csomag