Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBFLWASH10LOD2P50 Washer, #10 Bolt, 18-8 Stainless Steel, 1/2 Inch Outside Dia., 50Pk | AH7CPC 36RK71

FOREVERBOLT FBFLWASH10LOD2P50 alátét, #10 csavar, 18-8 rozsdamentes acél, 1/2 hüvelyk külső átmérő, 50 pk

Raktáron
Tétel: AH7CPC Modell: FBFLWASH10LOD2P50Kereszthivatkozás: 36RK71
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
€55.20 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
színekEzüst
befejezNL-19 (SM)
Megfelel a Bolt méreteknek#10
Fokozat18-8
Belül Dia.7 / 32 "
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.1 / 2 "
csomag súlya0.09
Rockwell KeménységB70
Mérési rendszerHüvelyk
Vastagság2 / 41 "
Vastagsági tolerancia0.036–0.065 ”
Alátét típusaLapos alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)6.35
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBFLWASH10LOD2P50 alátét, #10 csavar, 18-8 rozsdamentes acél, 1/2 hüvelyk külső átmérő, 50 pk
€55.20 /csomag