Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBFHEADS3816112P10 Socket Head Cap Screw, Flat, 18-8 Stainless Steel 3/8-16 X 1-1/2 Inch Size, 10Pk | AH7CKA 36RJ76

FOREVERBOLT FBFHEADS3816112P10 aljzatfejű csavar, lapos, 18-8 rozsdamentes acél, 3/8-16 x 1-1/2 hüvelyk, 10 pk

Raktáron
Tétel: AH7CKA Típus: FBFHEADS3816112P10Kereszthivatkozás: 36RJ76
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
€29.79 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAljzat laposfejű kupak
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
Meghajtó mérete7 / 32 "
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishNL-19 (SM)
befejezNL-19 (SM)
Fokozat18-8
Fej Dia.0.781 "
Fejmagasság0.234 "
fej típusaLakás
Hossz1.5 "
Min. Szakítószilárdság80,000 psi
Rockwell KeménységB70 – B95
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-65 fok. 300 fokig. F
Dia Dia.3 / 8 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.266 "
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2115
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)6.86
Származási országTW

Termék részletek:

    • Önzáró elem: Nem

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBFHEADS3816112P10 aljzatfejű csavar, lapos, 18-8 rozsdamentes acél, 3/8-16 x 1-1/2 hüvelyk, 10 pk
€29.79 /csomag