Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBFHEADS102412P100 Socket Head Cap Screw, Flat, 18-8 Stainless Steel #10-24 X 1/2 Inch Size, 100Pk | AH7CJL 36RJ63

FOREVERBOLT FBFHEADS102412P100 Socket Head Cap Screw, Flat, 18-8 Stainless Steel #10-24 X 1/2 Inch Size, 100Pk

Raktáron
Tétel: AH7CJL Típus: FBFHEADS102412P100Kereszthivatkozás: 36RJ63
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
€49.45 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAljzat laposfejű kupak
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret# 10 24-
Meghajtó mérete5 / 32 "
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishNL-19 (SM)
befejezNL-19 (SM)
Fokozat18-8
Fej Dia.0.411 "
Fejmagasság0.127 "
fej típusaLakás
Hossz1 / 2 "
Min. Szakítószilárdság80,000 psi
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság250 fok F
Dia Dia.#10
MenetirányJobb kéz
Menet hossza0.373 "
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.189
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országTW

Termék részletek:

    • Önzáró elem: Nem

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBFHEADS102412P100 Socket Head Cap Screw, Flat, 18-8 Stainless Steel #10-24 X 1/2 Inch Size, 100Pk
€49.45 /csomag