Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBFEWASHT382 Fender Washer, 3/8 Inch Bolt Size, 18-8 Stainless Steel, 2 Inch Outside Dia. | AH7CNV 36RK64

FOREVERBOLT FBFEWASHT382 sárvédő alátét, 3/8 hüvelykes csavarméret, 18-8 rozsdamentes acél, 2 hüvelyk külső átm.

Raktáron
Tétel: AH7CNV Modell: FBFEWASHT382Kereszthivatkozás: 36RK64
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
€8.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFender alátét
színekEzüst
befejezNL-19 (SM)
Megfelel a Bolt méreteknek3 / 8 "
Fokozat18-8
Belül Dia.13 / 32 "
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.2"
csomag súlya0.1
Rockwell KeménységB70
Mérési rendszerHüvelyk
Vastagság1 / 8 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.015 "
Alátét típusaNagy OD lapos alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBFEWASHT382 sárvédő alátét, 3/8 hüvelykes csavarméret, 18-8 rozsdamentes acél, 2 hüvelyk külső átm.
€8.43 /Mértékegység