Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBCB1225P10 Carriage Bolt, 1/2-13 Thread Size, 18-8 Grade, 17/32 Inch Drill Size, 10PK | CG8VHM 53MG13

FOREVERBOLT FBCB1225P10 kocsicsavar, 1/2-13 menetméret, 18-8 fokozat, 17/32 hüvelykes fúróméret, 10 PK

Raktáron
Tétel: CG8VHM Modell: FBCB1225P10Kereszthivatkozás: 53MG13
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
€71.14 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Szállítócsavar típusaSzállítócsavar
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
Fúró méret17 / 32 "
Rögzítő FinishNL-19 (SM)
Rögzítő hossza2 1 / 2
befejezNL-19 (SM)
Fokozat18-8
Fej Dia.1.094 "
Fejmagasság0.27 "
fej típusaSzállítás
Hossz2 1 / 2 "
Nyak típusaNégyzet
Négyzetmagasság0.250 "hogy 0.281"
Négyzet szélessége0.515 "
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság100,000-125,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72
Származási országTaiwan

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBCB1225P10 kocsicsavar, 1/2-13 menetméret, 18-8 fokozat, 17/32 hüvelykes fúróméret, 10 PK
€71.14 /csomag