Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FB3SCAPS516181P10 Aljzatfejű csavar, 316 rozsdamentes acél 5/16-18 X 1 hüvelyk, 10 db | AH7CLJ 36RK08

FOREVERBOLT FB3SCAPS516181P10 aljzatfejű csavar, 316 rozsdamentes acél, 5/16-18 x 1 hüvelyk, 10 db

Raktáron
Tétel: AH7CLJ Típus: FB3SCAPS516181P10Kereszthivatkozás: 36RK08

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€33.34 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
Meghajtó mérete3 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishNL-19 (SM)
befejezNL-19 (SM)
Fokozat316
Fej Dia.15 / 32 "
Fejmagasság5 / 16 "
fej típusaHengeres
Hossz1"
Min. Szakítószilárdság80,000 psi
Rockwell KeménységB70 – B95
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-65 fok. 300 fokig. F
Dia Dia.5 / 16 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1"
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1305
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)6.35
Származási országTW

Termék részletek:

    • Önzáró elem: Nem

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FB3SCAPS516181P10 aljzatfejű csavar, 316 rozsdamentes acél, 5/16-18 x 1 hüvelyk, 10 db
€33.34 /csomag