Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FB3HEXN18P5 Hex Nut, 1-8 Thread Size, 316 Grade, 5PK | CG8VEN 45NZ87

FOREVERBOLT FB3HEXN18P5 Hex Nut, 1-8 Thread Size, 316 Grade, 5PK

Raktáron
Tétel: CG8VEN Modell: FB3HEXN18P5Kereszthivatkozás: 45NZ87

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€59.97 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1-8
Rögzítő FinishNL-19 (SM)
befejezNL-19 (SM)
Fokozat316
Magasság55 / 64 "
Anya típusaHatszögletű anyát
StílusHatszögletű anyát
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)
Szélesség a lakások között1 5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6075
Származási országTaiwan

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FB3HEXN18P5 Hex Nut, 1-8 Thread Size, 316 Grade, 5PK
€59.97 /csomag