Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FB3HEXB7894 Hex Head Cap Screw, 7/8-9 X 4 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade | AH7CFG 36RH89

FOREVERBOLT FB3HEXB7894 hatlapfejű csavar, 7/8-9 x 4 hüvelyk, rozsdamentes acél, nem minőségű

Raktáron
Tétel: AH7CFG Típus: FB3HEXB7894Kereszthivatkozás: 36RH89

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€37.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret7 / 8 "-9
befejezNL-19 (SM)
Fokozat316
Fejmagasság35 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 5 / 16 "
Hossz4"
Min. Menethossz2"
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országIN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FB3HEXB7894 hatlapfejű csavar, 7/8-9 x 4 hüvelyk, rozsdamentes acél, nem minőségű
€37.99 /Mértékegység