Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FB3HEXB34104 Hex Head Cap Screw, 3/4-10 X 4 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade | AH7CEW 36RH79

FOREVERBOLT FB3HEXB34104 hatlapfejű csavar, 3/4-10 x 4 hüvelyk, rozsdamentes acél, nem minőségű

Raktáron
Tétel: AH7CEW Típus: FB3HEXB34104Kereszthivatkozás: 36RH79
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
€33.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
befejezNL-19 (SM)
Fokozat316
Fejmagasság15 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossz4"
Min. Menethossz1-3 / 4 "
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országIN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FB3HEXB34104 hatlapfejű csavar, 3/4-10 x 4 hüvelyk, rozsdamentes acél, nem minőségű
€33.12 /Mértékegység