Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FB3HEXB34102P5 Hatlapfejű csavar, 3/4-10 X 2 hüvelyk, rozsdamentes acél, nem minőségi, 5 db | AH7CEK 36RH69

FOREVERBOLT FB3HEXB34102P5 hatlapfejű csavar, 3/4-10 x 2 hüvelyk, rozsdamentes acél, nem minőségű, 5 pk

Raktáron
Tétel: AH7CEK Modell: FB3HEXB34102P5Kereszthivatkozás: 36RH69

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€74.72 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
befejezNL-19 (SM)
Fokozat316
Fejmagasság15 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossz2"
Min. Menethossz2"
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0485
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)15.24
Származási országIN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FB3HEXB34102P5 hatlapfejű csavar, 3/4-10 x 2 hüvelyk, rozsdamentes acél, nem minőségű, 5 pk
€74.72 /csomag