Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FB3FTSCAPS103278P25 Socket Head Cap Screw, 316 Stainless Steel #10-32 X 7/8 Inch Size, 25Pk | AH7CKU 36RJ93

FOREVERBOLT FB3FTSCAPS103278P25 Socket Head Cap Screw, 316 Stainless Steel #10-32 X 7/8 Inch Size, 25Pk

Raktáron
Tétel: AH7CKU Model: FB3FTSCAPS103278P25Kereszthivatkozás: 36RJ93

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€39.05 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret# 10 32-
Meghajtó mérete5 / 32 "
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishNL-19 (SM)
befejezNL-19 (SM)
Fokozat316
Fej Dia.0.312 "
Fejmagasság0.19 "
fej típusaHengeres
Hossz7 / 8 "
Min. Szakítószilárdság80,000 psi
Rockwell KeménységB70 – B95
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság250 fok F
Dia Dia.#10
MenetirányJobb kéz
Menet hossza7 / 8 "
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országTW

Termék részletek:

    • Önzáró elem: Nem

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FB3FTSCAPS103278P25 Socket Head Cap Screw, 316 Stainless Steel #10-32 X 7/8 Inch Size, 25Pk
€39.05 /csomag