Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FB3FHN3816P25 Lock Nut, 0.5625 Inch Flange Dia., 3/8-16 Thread Size, 316 Grade, 25PK | CG8VEA 53MF43

FOREVERBOLT FB3FHN3816P25 ellenanya, 0.5625 hüvelykes karima átmérő, 3/8-16 menetméret, 316 fokozat, 25 PK

Raktáron
Cikkszám: CG8VEA Típus: FB3FHN3816P25Kereszthivatkozás: 53MF43

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€70.95 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZáró anya
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
Rögzítő FinishNL-19 (SM)
befejezNL-19 (SM)
Fokozat316
Magasság11 / 32 "
Anya típusaFűrészes záróanya
Standard ASME B18.2.2
StílusFűrészes záróanya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)
Szélesség a lakások között9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.207
Származási országTaiwan

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FB3FHN3816P25 ellenanya, 0.5625 hüvelykes karima átmérő, 3/8-16 menetméret, 316 fokozat, 25 PK
€70.95 /csomag