FLUID-O-TECH LO1600CN0NV0000 lapátos szivattyú rozsdamentes acélból 8.8 Gpm | AG4VDM 34TL16

FLUID-O-TECH LO1600CN0NV0000 Rotációs lapátos szivattyú rozsdamentes acél 8.8 Gpm

Raktáron
Tétel: AG4VDM Modell: LO1600CN0NV0000Kereszthivatkozás: 34TL16

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,438.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRotációs lapátos szivattyú
test anyagaRozsdamentes acél
KitérőNem
Külső megkönnyebbülésNem
Be- / kimeneti1 "FNPT
Max. Folyam8.8 GPM
Max. Nyomás290 psi
Max. Hőmérséklet158 fok
Min. Áramlás (GPM)8.8
FelszerelésKarima
NyélRozsdamentes acél
Lapát anyagaGrafit

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.85
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8413600020

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaMax. FolyamFelszerelésÁr
FLUID-O-TECH PB0301TNANN0000 forgólapátos szivattyú, alacsony ólomtartalmú sárgaréz 1.6 Gpm | AG4VCR 34TK96 PB0301TNANN0000Alacsony ólomréz1.6 gpmkarbonlzáló€284.04
FLUID-O-TECH PB0301ANCNN0000 forgólapátos szivattyú 240 Psi 1.6 Gpm | AG4VCT 34TK97 PB0301ANCNN0000Alacsony ólomréz1.6 gpmkarbonlzáló€263.28
FLUID-O-TECH PO0301BNCNN0000 Rotációs lapátos szivattyú rozsdamentes acél 1.6 Gpm | AG4VCU 34TK98 PO0301BNCNN0000Rozsdamentes acél1.6 gpmkarbonlzáló€421.95
FLUID-O-TECH PB0401XNANN0000 forgólapátos szivattyú alacsony ólomtartalmú sárgaréz 2.3 Gpm | AG4VCV 34TK99 PB0401XNANN0000Alacsony ólomréz2.3 GPMkarbonlzáló€284.04
FLUID-O-TECH PB0401ANCNN0000 forgólapátos szivattyú 240 Psi 2.3 Gpm | AG4VCW 34TL01 PB0401ANCNN0000Alacsony ólomréz2.3 GPMkarbonlzáló€263.28
FLUID-O-TECH PO0401BNCNN0000 Rotációs lapátos szivattyú rozsdamentes acél 2.3 Gpm | AG4VCX 34TL02 PO0401BNCNN0000Rozsdamentes acél2.3 GPMkarbonlzáló€414.82
FLUID-O-TECH PB0601ANDNN0000 forgólapátos szivattyú alacsony ólomtartalmú sárgaréz 3.1 Gpm | AG4VCY 34TL03 PB0601ANDNN0000Alacsony ólomréz3.1 GPMkarbonlzáló€454.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FLUID-O-TECH LO1600CN0NV0000 Rotációs lapátos szivattyú rozsdamentes acél 8.8 Gpm
€2,438.61 /Mértékegység