Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FLOW WALL FSH-017-10 Slatwall X-Hook, 1 1/2 x 2 1/4 x 4 1/2 hüvelykes méretű, 15 Lb terhelhetőség, műanyag, PVC bevonattal | CP6CDE 35DT59

FLOW WALL FSH-017-10 Slatwall X-hook, 1 1/2 x 2 1/4 x 4 1/2 hüvelykes méretű, 15 Lb terhelhetőség, műanyag, PVC bevonattal

Raktáron
Tétel: CP6CDE Modell: FSH-017-10Kereszthivatkozás: 35DT59

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€51.80 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorog

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellPkg. Menny.Ár
FLOW WALL FSH-041-6 Slatwall dupla horog, 2 1/2 x 4 1/2 x 4 hüvelyk méretű, 50 Lb terhelhetőség, acél, fekete/szürke | CP6CDB 35DT55 FSH-041-66€119.81
FLOW WALL FSH-036-4 Slatwall dupla horog, 2 1/2 x 8 1/2 x 4 hüvelyk méretű, 40 Lb terhelhetőség, acél, fekete/szürke | CP6CDC 35DT56 FSH-036-44€110.09
FLOW WALL FSH-018-3 Slatwall Gravity Hook, 3 1/2 x 2 x 4 1/4 hüvelyk méretű, 15 Lb terhelhetőség, műanyag, szürke | CP6CDD 35DT58 FSH-018-33€55.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FLOW WALL FSH-017-10 Slatwall X-hook, 1 1/2 x 2 1/4 x 4 1/2 hüvelykes méretű, 15 Lb terhelhetőség, műanyag, PVC bevonattal
€51.80 /csomag