FLINT & WALLING EK05S Jet Pump System Sekély kút 1/2 LE | AF8BAR 24PR51

FLINT & WALLING EK05S sugárszivattyús rendszer sekély kút 1/2 LE

Raktáron
Tétel: AF8BAR Modell: EK05SKereszthivatkozás: 24PR51

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,186.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSugárszivattyú rendszer
erősítők8.6/4.3
GPM víz @ 15 Ft @ 30, 50 PSI7.3/2.5
GPM víz @ 25 Ft @ 30, 50 PSI4.2/2.0
GPM víz @ 5 Ft @ 30, 50 PSI9.5/4
Magasság10 3 / 5 "
HP1/2
Beömlőnyílás1-1 / 4 "NPT
Hossz19.5 "
Max. Ügynyomás150 PSI
motor típusaODP
Kivezetés3/4
Szivattyú anyagaÖntöttvas
Tömítés típusaMechanikai
Lekapcsol60 PSI
Szívó emelő25 Ft.
típusSekélykút
Feszültség115/230
Szélesség568602 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.731
Hajó magassága (cm)28.19
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)27.18
HS-kód8413810030

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkGPM víz @ 15 Ft @ 30, 50 PSIHPKivezetésSzívó emelőSzélességÁr
FLINT & WALLING EK07S Jet Pump System Sekély kút 3/4 LE | AF8BAT 24PR52 EK07S13/6.511.7/3.83/43/425 Ft.568602 "€1,350.53
FLINT & WALLING EK10S Jet Pump System, sekély kút 1 LE | AF8BAU 24PR53 EK10S14/715.5/14.51125 Ft.568741 "€1,600.79
FLINT & WALLING EK07 Jet Pump System kabrió 3/4 LE | AF8BAW 24PR55 EK0713/6.5-3/43 / 4 "NPT90 Ft.568602 "€1,298.14
FLINT & WALLING EK10 Jet Pump System kabrió 1 LE | AF8BAX 24PR56 EK1014/7-11 "NPT110 Ft.568741 "€1,453.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FLINT & WALLING EK05S sugárszivattyús rendszer sekély kút 1/2 LE
€1,186.95 /Mértékegység