FLINT & WALLING EK07 Jet Pump System kabrió 3/4 LE | AF8BAW 24PR55

FLINT & WALLING EK07 Jet Pump System kabrió 3/4 LE

Raktáron
Tétel: AF8BAW Modell: EK07Kereszthivatkozás: 24PR55

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,298.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSugárszivattyú rendszer
erősítők13/6.5
GPM víz @ 40 Ft @ 30, 50 PSI8.7
Magasság10 3 / 5 "
HP3/4
Beömlőnyílás1-1 / 4 "NPT
Hossz19.5 "
Max. Ügynyomás150 PSI
motor típusaODP
Kivezetés3 / 4 "NPT
Tömítés típusaMechanikai
Lekapcsol65 PSI
Szívó emelő90 Ft.
Feszültség115/230
Szélesség568602 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.6105
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)26.92
HS-kód8413810030

Termék részletek:

    • GPM víz @ 30 Ft @ 30, 50 PSI (10.8 / 3.7)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkGPM víz @ 15 Ft @ 30, 50 PSIHPKivezetésSzívó emelőSzélességÁr
FLINT & WALLING EK05S Jet Pump System Sekély kút 1/2 LE | AF8BAR 24PR51 EK05S8.6/4.37.3/2.51/23/425 Ft.568602 "€1,186.95
FLINT & WALLING EK07S Jet Pump System Sekély kút 3/4 LE | AF8BAT 24PR52 EK07S13/6.511.7/3.83/43/425 Ft.568602 "€1,350.53
FLINT & WALLING EK10S Jet Pump System, sekély kút 1 LE | AF8BAU 24PR53 EK10S14/715.5/14.51125 Ft.568741 "€1,600.79
FLINT & WALLING EK10 Jet Pump System kabrió 1 LE | AF8BAX 24PR56 EK1014/7-11 "NPT110 Ft.568741 "€1,453.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FLINT & WALLING EK07 Jet Pump System kabrió 3/4 LE
€1,298.14 /Mértékegység