FLINT & WALLING EK05 Jet Pump System kabrió 1/2 LE | AF8BAV 24PR54

FLINT & WALLING EK05 Jet Pump System kabrió 1/2 LE

Raktáron
Tétel: AF8BAV Modell: EK05Kereszthivatkozás: 24PR54

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,054.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSugárszivattyú rendszer
erősítők8.6/4.3
GPM víz @ 40 Ft @ 30, 50 PSI7.0/3.8
Magasság10 3 / 5 "
HP1/2
Beömlőnyílás1-1 / 4 "NPT
Hossz19.5 "
Max. Ügynyomás150 PSI
motor típusaODP
Kivezetés3 / 4 "NPT
Tömítés típusaMechanikai
Lekapcsol60 PSI
Szívó emelő60 Ft.
Feszültség115/230
Szélesség568602 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.0345
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)26.92
HS-kód8413810030

Termék részletek:

    • GPM víz @ 30 Ft @ 30, 50 PSI (8.3 / 4.7)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FLINT & WALLING EK05 Jet Pump System kabrió 1/2 LE
€1,054.48 /Mértékegység