Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FLEXTECH HH-075 X 25 fűtőtömlő 50 Psi 3/4 hüvelyk kék | AG3DJM 32WF80

FLEXTECH HH-075 X 25 fűtőtömlő 50 Psi 3/4 hüvelykes kék

Raktáron
Tétel: AG3DJM Modell: HH-075 X 25Kereszthivatkozás: 32WF80
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
€190.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFűtőtömlő
színekKék
Belül Dia.3 / 4 "
Hossz25 láb.
Anyagszilikon
Dia kívül.1-5 / 32 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 350 fokig F
típusÁltalános rendeltetésű
Munkahelyi nyomás50 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.15
Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)30.99
Hajószélesség (cm)30.73
HS-kód8419908500

Termékváltozatok

TermékekModellHosszDia kívül.Ár
FLEXTECH HH-075 X 100 fűtőtömlő 50 Psi 3/4 hüvelyk kék | AG3DJQ 32WF83 HH-075 X 100100 láb.1-3 / 64 "€739.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FLEXTECH HH-075 X 25 fűtőtömlő 50 Psi 3/4 hüvelykes kék
€190.15 /Mértékegység