Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MONROE PMP PH-0310 süllyesztett összecsukható húzófogantyú polírozott | AD8MXZ 4LAP4

MONROE PMP PH-0310 Süllyesztett összecsukható húzó fogantyú polírozott

Raktáron
Tétel: AD8MXZ Modell: PH-0310Kereszthivatkozás: 4LAP4
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
€11.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSüllyesztett összecsukható húzófogantyú
színekEzüst
Kivágási magasság1-41 / 64 "
Kivágás szélessége2-11 / 64 "
befejezCsiszolt
Grip Dia.15 / 64 "
hardverNem számít
Névleges terhelés (I / N)Nem
Anyag304 Stainless Steel
A furatközpont középre szerelése2.187 "
Szerelési típusLyukakon átmenetlenül
Vetítés5 / 16 "
Csavar méret#8
Vert. Szerelő furat Ctr. a Ctr.2-1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8302416015
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar méretszínekbefejezGrip Dia.Névleges terhelés (I / N)AnyagA furatközpont középre szereléseVetítésÁr
MONROE PMP PH-0303 süllyesztett összecsukható húzófogantyú | AD8MXR 4LAN6 PH-03031/4EzüstCsiszolt cink1 / 4 "NAcél3"3 / 8 "€4.45
MONROE PMP PH-0304 süllyesztett összecsukható húzófogantyú polírozott | AD8MXT 4LAN7 PH-0304#8EzüstCsiszolt3 / 32 "Nem316 Stainless Steel3"3 / 8 "€19.25
MONROE PMP PH-0305 süllyesztett összecsukható húzófogantyú polírozott | AD8MXU 4LAN8 PH-0305#6EzüstCsiszolt1 / 8 "Nem304 Stainless Steel1.5 "11 / 32 "€8.35
MONROE PMP PH-0306 süllyesztett összecsukható húzófogantyú polírozott | AD8MXV 4LAN9 PH-0306#8EzüstCsiszolt3 / 16 "Nem304 Stainless Steel3"3 / 8 "€9.69
MONROE PMP PH-0307 süllyesztett összecsukható húzófogantyú | AD8MXW 4LAP1 PH-0307#10EzüstCsiszolt cink3 / 4 "NemAcél3"19 / 64 "€9.64
MONROE PMP PH-0309 süllyesztett összecsukható húzófogantyú | AD8MXY 4LAP3 PH-0309#10FeketeMatte3 / 4 "NAcél3.75 "21 / 32 "€25.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MONROE PMP PH-0310 Süllyesztett összecsukható húzó fogantyú polírozott
€11.43 /Mértékegység