Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FLAMBEAU 5130CL Compartment Box Clear | AG9FDZ 19YZ87

FLAMBEAU 5130CL rekeszdoboz átlátszó

Raktáron
Tétel: AG9FDZ Típus: 5130CLKereszthivatkozás: 19YZ87
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
€40.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRekeszdoboz
színekSzűrő kikapcsolása
Rekesz mélysége5-15 / 16 "
Rekesz magassága1-7 / 16 "
Rekesz szélessége11-15 / 16 "
AnyagCellulóz-propionát
A rekeszek száma6
Kivehető osztók száma0
Külső magasság1 11 / 16 "
Külső hossz6.187 "
Külső szélesség12.187 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)48.62
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)32.51
Származási országUS

Termék részletek:

    • ESD vezető: Nem
    • Kivehető elválasztók: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes mélységszínekTételTeljes magasságTeljes szélességAnyagA rekeszek számaKülső magasságÁr
FLAMBEAU 6680KC rekeszdoboz 24 rekesz Tiszta | AC3TPD 2W467 6680 KC8.75 "Szűrő kikapcsolásaRekeszdoboz2 13 / 16 "13 "Sztirol-butadién kopolimer24-€26.90
FLAMBEAU 6674KC rekesz doboz 6 rekeszes átlátszó | AC3TPE 2W468 6674 KC8.75 "Szűrő kikapcsolásaRekeszdoboz2 13 / 16 "13 "Sztirol-butadién kopolimer6-€33.28
FLAMBEAU 6676KC rekeszes doboz 12 rekeszes átlátszó | AC3TPF 2W469 6676 KC8.75 "Szűrő kikapcsolásaRekeszdoboz2 13 / 16 "13 "Sztirol-butadién kopolimer12-€32.23
FLAMBEAU 6666KC rekeszes doboz 18 rekeszes átlátszó | AC3TRU 2W781 6666 KC6.437 "Szűrő kikapcsolásaRekeszdoboz1 13 / 16 "10.75 "Sztirol-butadién kopolimer18-€20.38
FLAMBEAU 6654KD rekeszes doboz 12 rekeszes átlátszó | AC3TRV 2W782 6654KD6.437 "Szűrő kikapcsolásaRekeszdoboz1 13 / 16 "10.75 "Sztirol-butadién kopolimer12-€20.38
FLAMBEAU 6770AH rekesz doboz 9-24 rekesz | AC3TRY 2W786 6770AH11.75 "SzürkeRekeszdoboz2.5 "12.5 "Polipropilén kopolimer9 a 24-€50.71
FLAMBEAU T200 rekesz doboz 18 rekesz | AC4HYJ 30C406 T2004.375 "ÁttetszőRekeszdoboz1.375 "8.25 "Áttetsző polipropilén18-€11.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FLAMBEAU 5130CL rekeszdoboz átlátszó
€40.24 /Mértékegység