Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FLAMBEAU 6666KC rekeszes doboz 18 rekeszes átlátszó | AC3TRU 2W781

FLAMBEAU 6666KC rekesz doboz 18 rekesz átlátszó

Raktáron
Tétel: AC3TRU Modell: 6666KCKereszthivatkozás: 2W781
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
€19.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRekeszdoboz
színekSzűrő kikapcsolása
Rekesz mélysége1-3 / 4 "
Rekesz magassága1-9 / 16 "
Rekesz szélessége2-1 / 16 "
AnyagSztirol-butadién kopolimer
A rekeszek száma18
Kivehető osztók száma0
Teljes mélység6.437 "
Teljes magasság1 13 / 16 "
Teljes szélesség10.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)27.69
Hajószélesség (cm)17.53
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes mélységszínekTételTeljes magasságTeljes szélességAnyagA rekeszek számaKülső magasságÁr
FLAMBEAU 6680KC rekeszdoboz 24 rekesz Tiszta | AC3TPD 2W467 6680 KC8.75 "Szűrő kikapcsolásaRekeszdoboz2 13 / 16 "13 "Sztirol-butadién kopolimer24-€34.44
FLAMBEAU 6674KC rekesz doboz 6 rekeszes átlátszó | AC3TPE 2W468 6674 KC8.75 "Szűrő kikapcsolásaRekeszdoboz2 13 / 16 "13 "Sztirol-butadién kopolimer6-€34.44
FLAMBEAU 6676KC rekeszes doboz 12 rekeszes átlátszó | AC3TPF 2W469 6676 KC8.75 "Szűrő kikapcsolásaRekeszdoboz2 13 / 16 "13 "Sztirol-butadién kopolimer12-€34.44
FLAMBEAU 6654KD rekeszes doboz 12 rekeszes átlátszó | AC3TRV 2W782 6654KD6.437 "Szűrő kikapcsolásaRekeszdoboz1 13 / 16 "10.75 "Sztirol-butadién kopolimer12-€19.97
FLAMBEAU 6770AH rekesz doboz 9-24 rekesz | AC3TRY 2W786 6770AH11.75 "SzürkeRekeszdoboz2.5 "12.5 "Polipropilén kopolimer9 a 24-€44.50
FLAMBEAU T200 rekesz doboz 18 rekesz | AC4HYJ 30C406 T2004.375 "ÁttetszőRekeszdoboz1.375 "8.25 "Áttetsző polipropilén18-€9.75
FLAMBEAU T201 rekesz 12 rekesz | AC4HYK 30C407 T2014.375 "ÁttetszőRekeszdoboz1.375 "8.25 "Áttetsző polipropilén12-€9.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FLAMBEAU 6666KC rekesz doboz 18 rekesz átlátszó
€19.97 /Mértékegység