FLAMBEAU 14800-2C ESD Szerszámdoboz Fekete | AG9FEK 19YZ98

FLAMBEAU 14800-2C ESD szerszámosláda fekete

Raktáron
Tétel: AG9FEK Modell: 14800-2CKereszthivatkozás: 19YZ98

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€97.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható eszközdoboz
Doboz anyagaMűanyag
színekFekete
SzíncsaládFekete
Fiókos diákEgyik sem
befejezMatte
Fogantyú kialakításaMellékelve
Belső mélység9.5 "
Belső magasság5.375 "
Belső szélesség5.375 "
ZárórendszerEgyik sem
Fiókok száma0
Fogantyúk száma1
Darabszám1
Külső mélység7"
Külső magasság5"
Külső szélesség14 "
Teljes mélység7.5 "
Teljes magasság5.25 "
Teljes szélesség14.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7484
Hajó magassága (cm)39.62
Hajó hossza (cm)37.08
Hajószélesség (cm)38.4
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságszínekSzíncsaládTeljes szélességBelső magasságBelső szélességKülső magasságKülső szélességÁr
FLAMBEAU 17800-2 Szerszámosláda szürke | AG9FDY 19YZ85 17800-27.13 "SzürkeSzürke16.625 "6.125 "6.125 "7"16 "€52.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FLAMBEAU 14800-2C ESD szerszámosláda fekete
€97.38 /Mértékegység