FLAMBEAU 17800-2 Szerszámosláda szürke | AG9FDY 19YZ85

FLAMBEAU 17800-2 Szerszámosláda szürke

Raktáron
Tétel: AG9FDY Modell: 17800-2Kereszthivatkozás: 19YZ85

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€52.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható eszközdoboz
Doboz anyagaMűanyag
színekSzürke
SzíncsaládSzürke
Fiókos diákEgyik sem
befejezMatte
Fogantyú kialakításaMellékelve
Belső mélység9.5 "
Belső magasság6.125 "
Belső szélesség6.125 "
ZárórendszerEgyik sem
Fiókok száma0
Fogantyúk száma1
Darabszám1
Tálcák száma1
Külső mélység8"
Külső magasság7"
Külső szélesség16 "
Teljes mélység8.75 "
Teljes magasság7.13 "
Teljes szélesség16.625 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2701
Hajó magassága (cm)45.01
Hajó hossza (cm)42.7
Hajószélesség (cm)36.51
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságszínekSzíncsaládTeljes szélességBelső magasságBelső szélességKülső magasságKülső szélességÁr
FLAMBEAU 14800-2C ESD Szerszámdoboz Fekete | AG9FEK 19YZ98 14800-2C5.25 "FeketeFekete14.5 "5.375 "5.375 "5"14 "€97.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FLAMBEAU 17800-2 Szerszámosláda szürke
€52.28 /Mértékegység