Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FILLRITE 807CMK Royal 111 ESS automatikus öblítőszelep, 1.6 GPF, 1 hüvelykes bemenet | AC9VJJ 3KMR1

FILLRITE 807CMK Royal 111 ESS automatikus öblítőszelep, 1.6 GPF, 1 hüvelykes bemenet

Raktáron
Tétel: AC9VJJ Típus: 807CMKKereszthivatkozás: 3KMR1

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€507.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyú áramlásmérő
Csatlakozás mérete3/4 FNPT
kijelzőMechanikai
Áramló anyagBenzin, dízel, B20, E15, petróleum
Áramlási tartomány5-20 gpm
GPM max.20
Magasság6
Ház anyagaÖntöttvas
Bemeneti méret3 / 4 "
Max. Viszkozitás50 SSU
Kimeneti méret3 / 4 "
RPM5-20 gal.
típus3 kerekes, mechanikus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.61
Hajó magassága (cm)20.96
Hajó hossza (cm)24.77
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód9026106000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Sloan Royal 111 ESS automata öblítőszelep piszoárok és WC-k automatikus öblítésére kereskedelmi mellékhelyiségekben a higiénia fenntartása érdekében
    • Szabadalmaztatott CID technológiával rendelkezik az öblítés pontossága és a vízhatékonyság javítása érdekében
    • ADA-konzisztens, nem nyitott fogantyúval rendelkezik, amely megakadályozza, hogy a WC meghaladja a javasolt öblítési mennyiséget

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FILLRITE 807CMK Royal 111 ESS automatikus öblítőszelep, 1.6 GPF, 1 hüvelykes bemenet
€507.80 /Mértékegység