FIBERGRATE 874080 Rács Moltruded 1 1/2 hüvelyk 4 x 6 láb világos szürke | AD6VBU 4AUR6

FIBERGRATE 874080 Moltrudált rács, 1 1/2 hüvelyk, 4 x 6 láb világos szürke

Tétel: AD6VBU Típus: 874080Kereszthivatkozás: 4AUR6
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,115.79 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMoltrudos rács
Csapágymagasság1-1 / 2 "
Csapágyrúd szélessége0.27 "
színekVilágos Szürke
Mélység1.5 "
BillentyűzésEgyik sem
AnyagPoliészter
Max. Hőmérséklet150 F
MeshNégyszögletes
Háló alakúNégyszögletes
Hálós méret1 1/2 x 4 "
Gyanta típusaCorvex
Span6 ft.
felületiGrit-Top
típusMoltrudált
Szélesség4 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 25.2
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód3925900000
Származási országMX

Termék részletek:

    • Almárka: RIGIDEX

Termékváltozatok

TermékekModellSpanSzélességÁr
FIBERGRATE 874000 Moltruded rács 1 1/2 hüvelyk 2 x 3 láb könnyű Gry | AD6VBK 4AUP7 8740003 Ft2 láb.€281.55
FIBERGRATE 874010 Moltruded rács 1 1/2 hüvelyk 2 x 4 láb könnyű Gry | AD6VBL 4AUP8 8740104 Ft2 láb.€281.55
FIBERGRATE 874020 Rács Moltruded 1 1/2 hüvelyk 2 x 6 láb világos szürke | AD6VBM 4AUP9 8740206 Ft2 láb.€436.05
ajánlatkérés
FIBERGRATE 874030 Moltrudált rács, 1 1/2" rúdmagasság, 3 8740303 Ft3 láb.€503.03
FIBERGRATE 874040 Moltruded rács 1 1/2 hüvelyk 3 x 4 láb könnyű Gry | AD6VBP 4AUR2 8740404 Ft3 láb.€533.14
FIBERGRATE 874050 Moltruded rács 1 1/2 hüvelyk 3 x 6 láb könnyű Gry | AD6VBQ 4AUR3 8740506 Ft3 láb.€898.71
ajánlatkérés
FIBERGRATE 874060 Rács Moltruded 1 1/2 hüvelyk 4 x 3 láb világos szürke | AD6VBR 4AUR4 8740603 ft.4 láb.€532.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FIBERGRATE 874080 Moltrudált rács, 1 1/2 hüvelyk, 4 x 6 láb világos szürke
€1,115.79 /Mértékegység