FERVI 0481/15 légtömlő orsó, automatikus visszatekercselés, 15 m hosszú, 1/4 hüvelykes apa idom | CF3RJR

FERVI 0481/15 légtömlő orsó, automatikus visszatekerés, 15 m hosszú, 1/4 hüvelykes apa szerelvény

Tétel: CF3RJR Modell: 0481/15
€193.62 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
Tömlő Dia.12 x 8 mm
Tömlő hossza16 méter

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő Dia.Tömlő hosszaMax. NyomásÁr
FERVI 0378/1510 légtömlő orsó, automatikus visszacsévélő, 18 bar nyomás, 15 m hosszúság | CF3RJQ 0378/151013.5 x 9.5 mm16 méter-€209.16
ajánlatkérés
FERVI 0240/15 légtömlő orsó, automatikus visszatekerés, 15 m hosszú, 3/8 hüvelykes dugaszoló idom | CF3RJT 0240/1512 x 8 mm16 méter-€127.79
ajánlatkérés
FERVI A481/10 automatikus visszacsévélő levegőtömlő orsó, 11 m tömlőhossz, 17 bar max. Nyomás | CJ4KWA Axnumx / xnumx12 x 8 mm11m17 Bar€76.43
ajánlatkérés
FERVI A481/15 automatikus visszacsévélő levegőtömlő orsó, 16 m tömlőhossz, 16 bar max. Nyomás | CJ4KWB Axnumx / xnumx12 x 8 mm16m16 Bar€117.67
ajánlatkérés
FERVI A481/15H automatikus visszacsévélő levegőtömlő orsó, 16 m tömlőhossz, 18 bar max. Nyomás | CJ4KWC A481/15H13.5 x 9.5 mm16m18 Bar€139.54
ajánlatkérés
FERVI A481/30H automatikus visszacsévélő levegőtömlő orsó, 32 m tömlőhossz, 17 bar max. Nyomás | CJ4KWD A481/30H13.5 x 9.5 mm32m17 Bar€208.26
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FERVI 0481/15 légtömlő orsó, automatikus visszatekerés, 15 m hosszú, 1/4 hüvelykes apa szerelvény
€193.62 /Mértékegység