Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FEDERAL SIGNAL PR2-NM Sound Projector, Indoor/Outdoor, Surface, 4 Inch Size Ht, 11.5 Inch Size Wd | CV4PEV 447F02

FEDERAL SIGNAL PR2-NM Sound Projector, Indoor/Outdoor, Surface, 4 Inch Size Ht, 11.5 Inch Size Wd

Raktáron
Item: CV4PEV Model: PR2-NMKereszthivatkozás: 447F02

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€218.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHangprojektor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
SZÖVETSÉGI JEL 506-120-1 csengő, 120 VAC, 100 dB decibel, beltéri/kültéri, kimeneti doboz, 6 hüvelyk magasság, 6 hüvelyk széles | CP4YAE 5T589 506-120-1Csengő€429.48
SZÖVETSÉGI JEL 504-120-1 csengő, 120 VAC, 98 dB decibel, beltéri/kültéri, kimeneti doboz, 4 hüvelyk magasság, 4 hüvelyk széles | CP4YAF 4A960 504-120-1Csengő€432.42
SZÖVETSÉGI JEL EHORN-120-240 Elektronikus kürt, 120/240VAC, Beltéri/Kültéri, Felületi, 8.5 hüvelyk magas, 8.9375 hüvelyk széles | CP4YAH 52XJ36 EHORN-120-240Elektronikus kürt€3,987.53
SZÖVETSÉGI JEL EHORN-024 Elektronikus kürt, 24VDC, Beltéri/Kültéri, Felületi, 8.5 hüvelyk magas, 8.9375 hüvelyk széles | CP4YAJ 52XJ35 EHORN-024Elektronikus kürt€3,817.71
SZÖVETSÉGI JEL 450EWBX-024 Veszélyes helyek elektronikus kürtje, 12–24 VDC, 99 dB decibel, beltéri, felszíni | CP4YAK 447D59 450EWBX-024Elektronikus kürt€1,064.30
SZÖVETSÉGI JELZŐ LP7-18-30A Kürt villogó, 18–30 VDC, Felület, 3.5 hüvelyk magasság, fehér/borostyánsárga | CP4YBK 3WU56 LP7-18-30AHorn Strobe€285.23
SZÖVETSÉGI JEL LP7-18-30R kürtvillogó, 18–30 VDC, felület, 3.5 hüvelyk magasság, fehér/piros | CP4YBL 3WU57 LP7-18-30RHorn Strobe€251.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FEDERAL SIGNAL PR2-NM Sound Projector, Indoor/Outdoor, Surface, 4 Inch Size Ht, 11.5 Inch Size Wd
€218.70 /Mértékegység