Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FEDERAL PACIFIC UBIF50N megszakító típus, Ubif 1 pólusú 50a | AF2VWJ 6YEY6

FEDERAL PACIFIC UBIF50N megszakító típus Ubif 1 pólusú 50a

Raktáron
Tétel: AF2VWJ Modell: UBIF50NKereszthivatkozás: 6YEY6
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
€63.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugja be a megszakítót
AC feszültség besorolása120 VAC
LÉG @ 120VAC10kA
erősítők50
Megszakító típusaStandard
DC feszültség besorolásaNem értékelt
Mélység2.5 "
Hossz3.25 "
Max. LEVEGŐ-besorolás10kA
Max. Vezetékméret4 AWG
Min. Vezetékméret14 AWG
Pólusok száma1
Terminál csatlakozásJúlius
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)27.18
HS-kód8536200020
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPólusok számaAC feszültség besorolásaerősítőkSzélességMegszakító típusaMélységHosszMax. VezetékméretÁr
FEDERAL PACIFIC UBIF260N dugaszolható megszakító 60a 2p 10ka 240v | AA6ZGE 15F790 UBIF260N2120 / 240 VAC603.4 "Lakó2.1 "3.9 "10 AWG€138.87
FEDERAL PACIFIC UBIF015N dugaszolható megszakító 15a 1p 10ka 240v | AD3EJX 3YMP2 UBIF015N1120 / 240 VAC150.5 "Standard 2.65 "3.35 "10 AWG€73.77
FEDERAL PACIFIC UBIF020N dugaszolható megszakító 20a 1p 10ka 240v | AD3EJY 3YMP3 UBIF020N1120 / 240 VAC200.5 "Standard 2.65 "3.35 "10 AWG€70.22
FEDERAL PACIFIC UBIF0215N dugaszolható megszakító 15a 2p 10ka 240v | AD3EJZ 3YMP4 UBIF0215N2120 / 240 VAC151"Standard 2.65 "3.35 "10 AWG€148.66
FEDERAL PACIFIC UBIF0220N dugaszolható megszakító 20a 2p 10ka 240v | AD3EKA 3YMP5 UBIF0220N2120 / 240 VAC201"Standard 2.65 "3.35 "10 AWG€169.29
FEDERAL PACIFIC UBIF0230N dugaszolható megszakító 30a 2p 10ka 240v | AD3EKB 3YMP6 UBIF0230N2120 / 240 VAC301"Standard 2.65 "3.35 "10 AWG€137.69
FEDERAL PACIFIC UBIF0240N dugaszolható megszakító 40a 2p 10ka 240v | AD3EKC 3YMP7 UBIF0240N2120 / 240 VAC401"Standard 2.65 "3.35 "8 AWG€149.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FEDERAL PACIFIC UBIF50N megszakító típus Ubif 1 pólusú 50a
€63.11 /Mértékegység