FEBCO LF856DCDA-DOSY-GPM 8 kettős ellenőrzésű érzékelő visszafolyásgátló egység, szelep, 8 hüvelykes méret | BR8KYU 0124455

FEBCO LF856DCDA-DOSY-GPM 8 kettős ellenőrzésű érzékelő visszafolyásgátló egység, szelep, 8 hüvelykes

Tétel: BR8KYU Modell: LF856DCDA-DOSY-GPM 8Kereszthivatkozás: 0124455
€29,753.68 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla visszacsapó szelep szerelvény
Visszafolyásgátló típusDupla ellenőrzésű érzékelő egység
Karosszéria befejezéseEpoxi bevonatú
test anyagaLágyvas
TestmintázatSorban
Bypass mérete3 / 4 "
LemezanyagGumi
Bemeneti csatlakozásKarimás ízület
Bemeneti méret8"
Max. Hőmérséklet140 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás175 PSI
Mérő típusaG pm
Min. Hőmérséklet33 fok. F
Kimeneti csatlakozásKarimás ízület
Ülés anyagaRozsdamentes acél
típuskészlet

Termék részletek:

Dupla ellenőrző érzékelő visszafolyásgátló egység, szelep, 8 hüvelykes

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretÁr
FEBCO LF856DCDA-DOSY-CFM 4 kettős ellenőrzésű érzékelő visszafolyásgátló egység, szelep, 4 hüvelykes méret | BR8KXZ 0124445 LF856DCDA-DOSY-CFM 44"€7,959.34
ajánlatkérés
FEBCO LF856DCDA-OSY-CFM 4 kettős ellenőrzésű érzékelő visszafolyásgátló egység, szelep, 4 hüvelykes méret | BR8KYB 0124444 LF856DCDA-OSY-CFM 44"€7,959.34
ajánlatkérés
FEBCO LF856DCDA-DOSY-LM 4 kettős ellenőrzésű érzékelő visszafolyásgátló egység, szelep, 4 hüvelykes méret | BR8KYE 0124446 LF856DCDA-DOSY-LM 44"€7,911.77
ajánlatkérés
FEBCO LF856DCDA-DOSY-GPM-LH 6 dupla visszacsapó szelep visszafolyásgátló egység, elzárószelep, 6 hüvelykes méret | BR8KYF 0124448 LF856DCDA-DOSY-GPM-LH 66"€12,440.82
ajánlatkérés
FEBCO LF856DCDA-OSY-GPM 6 kettős ellenőrzésű érzékelő visszafolyásgátló egység, szelep, 4 hüvelykes méret | BR8KYG 0124447 LF856DCDA-OSY-GPM 66"€12,440.82
ajánlatkérés
FEBCO LF856DCDA-OSY-CFM 6 kettős ellenőrzésű érzékelő visszafolyásgátló egység, szelep, 6 hüvelykes méret | BR8KYH 0124450 LF856DCDA-OSY-CFM 66"€12,440.82
ajánlatkérés
FEBCO LF856DCDA-DOSY-GPM 6 kettős ellenőrzésű érzékelő visszafolyásgátló egység, szelep, 6 hüvelykes méret | BR8KYJ 0124449 LF856DCDA-DOSY-GPM 66"€12,440.82
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FEBCO LF856DCDA-DOSY-GPM 8 kettős ellenőrzésű érzékelő visszafolyásgátló egység, szelep, 8 hüvelykes
€29,753.68 /Mértékegység