FEBCO 856STDCDA-DOSY-GPM 3 kettős ellenőrzésű érzékelő visszaáramlási egység, 3 hüvelykes méret, tolózár | CB9CMC 0683088

FEBCO 856STDCDA-DOSY-GPM 3 kettős ellenőrzésű érzékelő visszaáramlási egység, 3 hüvelykes méret, tolózár

Tétel: CB9CMC Típus: 856STDCDA-DOSY-GPM 3Kereszthivatkozás: 0683088
€7,725.93 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla visszacsapó szelep szerelvény
Visszafolyásgátló típusDupla ellenőrzésű érzékelő egység
Karosszéria befejezéseEpoxi bevonatú
test anyagaLágyvas
TestmintázatSorban
Bypass mérete3 / 4 "
LemezanyagGumi
Bemeneti csatlakozásKarimás ízület
Bemeneti méret3"
Max. Hőmérséklet140 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás175 PSI
Mérő típusaG pm
Min. Hőmérséklet33 fok. F
Kimeneti csatlakozásKarimás ízület
Ülés anyagaRozsdamentes acél
típuskészlet

Termék részletek:

Dupla ellenőrző érzékelő visszaáramlási egység, 3 hüvelykes méret, tolózár

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretÁr
FEBCO 856STDCDA-OSY-GPM 3 kettős ellenőrzésű érzékelő visszaáramlási egység, 3 hüvelykes méret, tolózár | BY4JFX 0122907 856STDCDA-OSY-GPM 33"€6,385.07
ajánlatkérés
FEBCO 856STDCDA-LG-GPM 2 1/2 kettős ellenőrzésű érzékelő visszafolyásgátló egység, 2 1/2 hüvelykes méretű, gömbgrafitos öntöttvas | BY4JFY 0122897 856STDCDA-LG-GPM 2 1/22 1 / 2 "€3,282.05
ajánlatkérés
FEBCO 856STDCDA-LG-GPM 6 kettős ellenőrzésű érzékelő visszafolyásgátló egység, 6 hüvelyk, gömbgrafitos öntöttvas | BY4JFZ 0122900 856STDCDA-LG-GPM 66"€6,439.82
ajánlatkérés
FEBCO 856STDCDA-LG-GPM 8 kettős ellenőrzésű érzékelő visszafolyásgátló egység, 8 hüvelyk, gömbgrafitos öntöttvas | BY4JGA 0122901 856STDCDA-LG-GPM 88"€12,725.71
ajánlatkérés
FEBCO 856STDCDA-OSY-GPM 2 1/2 visszafolyásgátló egység, tolózár, 2 1/2 hüvelykes méretű, gömbgrafitos öntöttvas | BY4JGB 0122903 856STDCDA-OSY-GPM 2 1/22 1 / 2 "€5,245.67
ajánlatkérés
FEBCO 856STDCDA-LG-GPM 10 kettős ellenőrzésű érzékelő visszafolyásgátló egység, 10 hüvelykes, gömbgrafitos öntöttvas | BY4JGC 0122902 856STDCDA-LG-GPM 1010 "€17,525.78
ajánlatkérés
FEBCO 856STDCDA-OSY-CFM 2 1/2 visszafolyásgátló egység, tolózár, 2 1/2 hüvelykes méretű, gömbgrafitos öntöttvas | BY4JGD 0122904 856STDCDA-OSY-CFM 2 1/22 1 / 2 "€5,245.67
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FEBCO 856STDCDA-DOSY-GPM 3 kettős ellenőrzésű érzékelő visszaáramlási egység, 3 hüvelykes méret, tolózár
€7,725.93 /Mértékegység