FAZTEK 15QE1530-96 Framing Extrusion Smth L96in 2.397lb/ft | AE3EVB 5CXU5

FAZTEK 15QE1530-96 Framing Extrusion Smth L96in 2.397 lb/ft

Tétel: AE3EVB Modell: 15QE1530-96Kereszthivatkozás: 5CXU5
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€269.48 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAz extrudálás keretezése
Fura Dia.0.257 "
befejezTiszta anódozás
Magasság3"
Hossz96 "
Anyag6063-T6 alumínium
Slot Width0.312 "
típusSima T-réses
Súly / Ft2.397 font
Szélesség1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.35
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)251.46
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7604210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.MagasságHosszSlot WidthSzélességÁr
FAZTEK 15QE1515UL-48 keretező extrudálás sima L48in 1.09lb / ft | AE3EUQ 5CXT5 15QE1515UL-480.257 "1.5 "48 "0.312 "1.5 "€56.82
FAZTEK 15QE1515L-48 Keretes extrudálás Smth L48in 1.114lb / ft | AE3EUR 5CXT6 15QE1515L-480.257 "1.5 "48 "0.312 "1.5 "€65.86
FAZTEK 15QE1515-48 Keretes extrudálás Smth L48in 1.406lb / ft | AE3EUT 5CXT7 15QE1515-480.257 "1.5 "48 "0.312 "1.5 "€78.31
FAZTEK 15QE1530L-48 Keretes extrudálás Smth L48in 1.616lb / ft | AE3EUU 5CXT8 15QE1530L-480.257 "3"48 "0.312 "1.5 "€103.58
FAZTEK 15QE1530-48 Keretes extrudálás Smth L48in 2.397lb / ft | AE3EUV 5CXT9 15QE1530-480.257 "3"48 "0.312 "1.5 "€104.13
FAZTEK 15QE3030L-48 Keretes extrudálás Smth L48in 2.559lb / ft | AE3EUW 5CXU0 15QE3030L-480.257 "3"48 "0.312 "3"€144.07
FAZTEK 15QE1515UL-96 Keretes extrudálás Smth L96in 1.09lb/ft | AE3EUX 5CXU1 15QE1515UL-960.257 "1.5 "96 "0.312 "1.5 "€70.52
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FAZTEK 15QE1530-96 Framing Extrusion Smth L96in 2.397 lb/ft
€269.48 /Mértékegység