FASCO D728 Motor 3/4, 1/2, 1/3 LE, 115 V, 1075 ford./perc

Raktáron
Tétel: CP4XNF Típus: D728Kereszthivatkozás: 241Y51

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€458.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.09

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
FASCO 50748-D700 motor115V 1sebesség 2900rpm ventilátor | CP4XMG 241L76 50748-D700Ventilátor€348.69
FASCO D535 Motor1/25Hp 115V 1550rpm Légfúvó | CP4XMH 241Y25 D535Ventilátor€290.53
FASCO B30 Motor45Cfm 115V 3200rpm ventilátor | CP4XMJ 241V30 B30Ventilátor€379.79
FASCO D9487 kondenzátor ventilátor motor, Tecumseh Oem Repl, 1/12 LE, 1, 500 adattábla Rpm, 230VAC | CP4XMK 48GP13 D9487Kondenzátor ventilátor motor€409.90
FASCO D261 Motor1/8-1/15Hp 115V 1075rpm motor | CP4XMM 241X41 D261Motor€687.99
FASCO D347 Motor1/8Hp 115V 1550rpm 4Spd Motor | CP4XMN 241X81 D347Motor€631.38
FASCO D367 Motor3Speed ​​115V 1550rpm Ovao Motor | CP4XMP 241X89 D367Motor€269.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FASCO D728 Motor 3/4, 1/2, 1/3 LE, 115 V, 1075 ford./perc
€458.28 /Mértékegység