Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FASCO D459 Condenser Fan Motor, 1/15 HP, 3000 RPM, 230/460V AC | CH9XDU 48GP02

FASCO D459 kondenzátor ventilátor motor, 1/15 LE, 3000 RPM, 230/460 V AC

Raktáron
Tétel: CH9XDU Típus: D459Kereszthivatkozás: 48GP02
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
€492.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKondenzátor ventilátor motor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.394

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
FASCO D847 kondenzátorventilátor motor, 1/8 LE, 1125 RPM, 208–230 V AC, 48 váz | CH9XAN 49VT88 D847€470.44
FASCO D1045 kondenzátor ventilátor motor, 1/30 LE, 1100 RPM, 115-127V AC, 42 váz | CH9XAP 48GN16 D1045€392.43
FASCO D1152 kondenzátor ventilátor motor, 1/20 LE, 1500 RPM, 115V AC | CH9XAQ 48GN55 D1152€196.73
FASCO D1122 kondenzátorventilátor motor, 1/16 LE, 1300 RPM, 208–230 V AC | CH9XAR 48GN45 D1122€324.59
FASCO D1173 kondenzátor ventilátor motor, 1/35 LE, 1550 RPM, 115 V AC, 3.3 hüvelykes váz | CH9XAT 48GN68 D1173€353.34
FASCO D909 kondenzátorventilátor motor, csapra szerelhető, 1/4 LE, 1075 RPM | CH9XAU 49VT90 D909€259.01
FASCO D1059 kondenzátor ventilátor motor, 1/6 LE, 1450 RPM, 115-127V AC, 42 váz | CH9XAV 48GN25 D1059€423.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FASCO D459 kondenzátor ventilátor motor, 1/15 LE, 3000 RPM, 230/460 V AC
€492.75 /Mértékegység