FANTECH 463274 hővisszanyerős szellőztető, recirkulációs leolvasztás, oldalsó csőcsatlakozás, 200 cfm | CL3ZPA

FANTECH 463274 Hővisszanyerős szellőztető, recirkulációs leolvasztás, oldalsó csőcsatlakozás, 200 cfm

Raktáron
Cikkszám: CL3ZPA Típus: 463274Keresztszám: SHR 200R

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,113.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHővisszanyerő szellőző

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.2225
Hajó magassága (cm)66.04
Hajó hossza (cm)86.36
Hajószélesség (cm)45.72

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
FANTECH 463273 hővisszanyerős szellőztető, oldalsó csőcsatlakozás, 197 cfm | CL3ZNZ 463273€1,801.80
FANTECH 463279 hővisszanyerős szellőztető, recirkulációs leolvasztás, oldalsó csőcsatlakozás, 267 cfm | CL3ZPB 463279€2,855.16
FANTECH 463800 hővisszanyerős szellőztető, oldalsó csőcsatlakozás, 56 cfm | CL3ZPC 463800€1,157.30
FANTECH 463864 hővisszanyerős szellőztető, oldalsó csőcsatlakozás, 150 cfm | CL3ZPD 463864€1,524.60
FANTECH 463865 hővisszanyerős szellőztető, recirkulációs leolvasztás, oldalsó csőcsatlakozás, 150 cfm | CL3ZPE 463865€1,850.31
FANTECH 99210 hővisszanyerős szellőztető, oldalsó csőcsatlakozás, 450 cfm | CL3ZPF 99210€3,187.81
FANTECH 99268 hővisszanyerős szellőztető, oldalsó csőcsatlakozás, 685 cfm | CL3ZPG 99268€4,365.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FANTECH 463274 Hővisszanyerős szellőztető, recirkulációs leolvasztás, oldalsó csőcsatlakozás, 200 cfm
€2,113.65 /Mértékegység