Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FALLTECH G8242 lengéscsillapító zsinór 6 láb 1 láb | AF7CDZ 20UM46

FALLTECH G8242 lengéscsillapító zsinór 6 láb 1 láb

Raktáron
Tétel: AF7CDZ Típus: G8242Kereszthivatkozás: 20UM46
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
€220.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLengéscsillapító zsinór
Horgonyhorog kapu nyitása1"
színekSárga
Meghosszabbított eséshossz10 ft.
Hardver anyagÖtvözött acél
Hám-horog kapu nyitás1"
Vonal anyagaKevlar (R) heveder
A rögzítési csatlakozó kampójának rögzítéseANSI Snap Hooks
Záró kábelköteg csatlakozó kampó típusANSI Snap Hooks
Lábak száma1
Szalag szélessége1.5 "
Szakítószilárdság5000 font
Vizuális terhelésjelzőIgen
Súly kapacitás310 font
Munkahossz6 ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8479899898

Termékváltozatok

TermékekModellLábak számaHorgonyhorog kapu nyitásaszínekSzalag szélességeHám-horog kapu nyitásTételVonal anyagaA rögzítési csatlakozó kampójának rögzítéseÁr
FALLTECH G8243Y lengéscsillapító zsinór 6 láb 2 láb | AF7CEA 20UM47 G8243Y21"Fekete2"1"Lengéscsillapító zsinórNomex (R) / poliészter hevederANSI Snap Hooks€376.43
FALLTECH G8242L Nyakpánt 1 láb Kevlar sárga / fekete | AG6QZX 45J062 G8242L17 / 8 "Sárga / Fekete1.5 "-Lengéscsillapító zsinór-Snap€236.95
FALLTECH G82423L Nyakpánt 1 láb Kevlar sárga / fekete | AG6QZY 45J063 G82423L12.5 "Sárga / Fekete1.5 "-Lengéscsillapító zsinór-rebar€235.72
FALLTECH G8240A Nyakpánt 1 láb poliészter kék | AG6QZZ 45J064 G8240A13 / 4 "Kék1.625 "3 / 4 "Lengéscsillapító zsinór-Snap€172.27
FALLTECH G82403A Nyakpánt 1 láb poliészter kék | AG6RAA 45J065 G82403A12.5 "Kék1.625 "3 / 4 "Lengéscsillapító zsinór-rebar€212.37
FALLTECH G8240YA nyakpánt 2 láb poliészter kék | AG6RAB 45J066 G8240YA23 / 4 "Kék1.625 "3 / 4 "Lengéscsillapító zsinór-Snap€250.09
FALLTECH G8240Y3A zsinór 2 lábú poliészter kék | AG6RAC 45J067 G8240Y3A22.5 "Kék1.625 "3 / 4 "Lengéscsillapító zsinór-rebar€327.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FALLTECH G8242 lengéscsillapító zsinór 6 láb 1 láb
€220.24 /Mértékegység