Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FALCON LOCK W581BD Q 626 közepes teljesítményű kar zárkészlet Quantum | AC7BNF 36Z413

FALCON LOCK W581BD Q 626 közepes teljesítményű kar zárkészlet Quantum

Raktáron
Tétel: AC7BNF Modell: W581BD Q 626Kereszthivatkozás: 36Z413
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
€208.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogantyú
kulcsközép-2.75 "
HengerKevesebb SFIC henger
befejezSzatén króm
Tűz értékelt3 XNUMX óra.
FunkcióRaktár
Fokozat2
FogantyúSárgaréz, acél, cink
BillentyűzésAz SFIC nem tartozék
Keyway típusaNincs mag
Hely típusaKereskedelmi
Lockset funkcióRaktár
Lockset teljesítmény erősségeKözepes vám
Kulcsok száma2
Szükséges ajtóvastagság1-3/8", 1-3/4"
Sztrájk típusaNégyszöglet
StílusKvantum

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)15.75
Hajó hossza (cm)36.58
Hajószélesség (cm)22.1
HS-kód8301406030
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFunkcióFogantyúBillentyűzésKeyway típusaStílusÁr
FALCON LOCK W101 D 626 közepes terhelhetőségű karos zár Dane Passage | AC7BMM 36Z382 W101 D 626PassagecinkKulcs nélkül-adat€159.28
FALCON LOCK W101 Q 626 Medium Duty Lever Lockset Quantum | AC7BMP 36Z387 W101 Q 626PassagecinkKulcs nélkül-Kvantum€198.72
FALCON LOCK W301 D 626 közepes terhelhetőségű kar zárkészlet Dane Adatvédelem | AC7BMQ 36Z389 W301 D 626AdatvédelemcinkKulcs nélkül-adat€167.40
FALCON LOCK W301 Q 626 Medium Duty Lever Lockset Quantum | AC7BMT 36Z394 W301 Q 626AdatvédelemcinkKulcs nélkül-Kvantum€173.70
FALCON LOCK W511BD D 626 közepes terhelhetőségű kar zárkészlet Dane Entry | AC7BMU 36Z395 W511BD D 626belépésSárgaréz, acél, cinkAz SFIC nem tartozékNincs magadat€183.21
FALCON LOCK W511BD Q 626 közepes teljesítményű kar zárkészlet Quantum Entry | AC7BMV 36Z396 W511BD Q 626belépésSárgaréz, acél, cinkAz SFIC nem tartozékNincs magKvantum€208.95
FALCON LOCK W511CP6 C-KWY D 626 Közepes teljesítményű kar zárkészlet Dane Entry | AC7BMW 36Z398 W511CP6 C-KWY D 626belépésSárgaréz, acél, cinkMásképp kulcsoltGadat€227.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FALCON LOCK W581BD Q 626 közepes teljesítményű kar zárkészlet Quantum
€208.71 /Mértékegység