Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FALCON LOCK W101 Q 626 Medium Duty Lever Lockset Quantum | AC7BMP 36Z387

FALCON LOCK W101 Q 626 közepes teljesítményű kar zárkészlet Quantum

Raktáron
Tétel: AC7BMP Modell: W101 Q 626Kereszthivatkozás: 36Z387

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€198.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogantyú
kulcsközép-2.75 "
befejezSzatén króm
Tűz értékelt3 XNUMX óra.
FunkcióPassage
Fokozat2
Fogantyúcink
BillentyűzésKulcs nélkül
Hely típusaKereskedelmi
Lockset funkcióPassage
Lockset teljesítmény erősségeKözepes vám
Pinek száma6
Pins6
Szükséges ajtóvastagság1-3/8", 1-3/4"
Sztrájk típusaNégyszöglet
StílusKvantum

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.755
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)36.07
Hajószélesség (cm)22.61
HS-kód8301406030
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFunkcióFogantyúBillentyűzésKeyway típusaStílusÁr
FALCON LOCK W101 D 626 közepes terhelhetőségű karos zár Dane Passage | AC7BMM 36Z382 W101 D 626PassagecinkKulcs nélkül-adat€159.28
FALCON LOCK W301 D 626 közepes terhelhetőségű kar zárkészlet Dane Adatvédelem | AC7BMQ 36Z389 W301 D 626AdatvédelemcinkKulcs nélkül-adat€167.40
FALCON LOCK W301 Q 626 Medium Duty Lever Lockset Quantum | AC7BMT 36Z394 W301 Q 626AdatvédelemcinkKulcs nélkül-Kvantum€173.70
FALCON LOCK W511BD D 626 közepes terhelhetőségű kar zárkészlet Dane Entry | AC7BMU 36Z395 W511BD D 626belépésSárgaréz, acél, cinkAz SFIC nem tartozékNincs magadat€183.21
FALCON LOCK W511BD Q 626 közepes teljesítményű kar zárkészlet Quantum Entry | AC7BMV 36Z396 W511BD Q 626belépésSárgaréz, acél, cinkAz SFIC nem tartozékNincs magKvantum€208.95
FALCON LOCK W511CP6 C-KWY D 626 Közepes teljesítményű kar zárkészlet Dane Entry | AC7BMW 36Z398 W511CP6 C-KWY D 626belépésSárgaréz, acél, cinkMásképp kulcsoltGadat€227.36
FALCON LOCK W511CP6 C-KWY Q 626 Közepes teljesítményű kar zárkészlet Quantum Entry | AC7BMY 36Z404 W511CP6 C-KWY Q 626belépésSárgaréz, acél, cinkMásképp kulcsoltGKvantum€199.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FALCON LOCK W101 Q 626 közepes teljesítményű kar zárkészlet Quantum
€198.72 /Mértékegység