FALCON LOCK

Szűrő

hardver

Biztonság

Flotta és járműkarbantartás

hardver Szűrő

Hardver szerintTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Ajtózárók
  • Elektromos sztrájk kiegészítők
  • Lépjen ki az Eszköz trimerekből

    A zár és a hüvelykujj húzók a legalkalmasabbak ajtókra és szekrényekre történő felszereléshez építési és karbantartási és javítási alkalmazásokhoz. Eloxált alumínium és duranodic kivitelben kapható

  • Kilépés az eszközökből

    Hosszú peremes, sólyom és felszíni függőleges rúd kilépő eszközök, amelyek alkalmasak ajtókra szerelhető vészkiürítési műveletekhez. Szatén króm bevonat a koptató folyadékokkal és vegyi anyagokkal szembeni ellenállás érdekében. Elérhető 1.75, 3.5 és 4 hüvelykes szárszélesség kompatibilitási változatban

Ajtózárak és holtpontokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Holtcsavaros zárak

    Deadbolt ajtózárak, amelyek alkalmasak kormányzati, katonai és kiskereskedelmi alkalmazások zárására. Szabadon pörgő díszgyűrű és kúpos elülső rész a csavarkulcs kiküszöbölése érdekében, valamint állítható háttámla a pontos illeszkedés érdekében. Kulcsnélküli és kettős kulcsos változatban kapható

  • Ajtógomb zárak

    Közepes teljesítményű átjárógombos zárkészletek, amelyek a legalkalmasabbak fa és fém ajtókhoz raktározási és építőipari alkalmazásokban. Négyzet alakú sarokreteszes kialakítás a csúszásmentes működés érdekében. ANSI tanúsítvánnyal rendelkezik, és C és G típusú kulcshornyos változatban is elérhető

  • Ajtókar zárak

    Közepes és nagy teherbírású kar zárkészletek, amelyek ideálisak az ajtózáráshoz raktározási és gyártóüzemekben. Egyes modellek kivehető hengerrel rendelkeznek az újrakulcsolás és a könnyebb karbantartás érdekében. Elérhető dán és kvantum stílusban

A FALCON LOCK-ról

A Falcon az építőipari, kiskereskedelmi, ipari és katonai alkalmazásokhoz szükséges ajtóvezérlő berendezések vezető gyártója. A Falcon katalógusa hengeres, összekapcsolt és hornyos zárak, valamint ajtókaros zárkészletek széles választékát tartalmazza. Az ANSI-/BHMA-tanúsítvánnyal rendelkező közepes teherbírású kar zárak cserélhető magokkal rendelkeznek a gyors és kényelmes újrakulcsolás érdekében, és kompatibilisek az SFIC termékekkel. Ezek a zárak könnyen felszerelhetők és karbantarthatók, mivel nem igényelnek helyszíni szétszerelést az újbóli kezeléshez. A Falcon 1. fokozatú zárcsavarjai szinterezett acél csavarral rendelkeznek, edzett acél fűrészcsappal, hogy nagyobb biztonságot nyújtsanak a hosszan tartó műveletekhez. Válasszon a Falcon közepes és nagy teherbírású emelőkaros zárak, reteszzárak és ajtókilincs zárkészletek széles választékából Raptor Supplies.

Exkluzív márka termékek