FACOM FC-2185C.VSE szigetelt szerszámkészlet 28 részes | AC4ZZD 32H731

FACOM FC-2185C.VSE szigetelt szerszámkészlet 28 részes

Raktáron
Tétel: AC4ZZD Típus: FC-2185C.VSEKereszthivatkozás: 32H731

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,868.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt szerszámkészlet
Meghajtó mérete1 / 4 "
Max. Használja a Feszültséget1000 VAC
Darabszám28
Fogókkal együttKábelvágók 9 ", kombinált fogók 7-1 / 4", átlós fogók 6-1 / 2 ", átlós fogók 6-1 / 2", lapos orrfogók 6-1 / 2 ", félgömb fogók 7-7 / 8 ", Huzalszedők 6-1 / 2"
védi1000 V-ig terjedő áramütés ellen
Csavarhúzók mellékelve(4) Réselt csavarhúzók: 4, 5.5, 6.5, 8 mm, (2) Phillips csavarhúzók: # 1, # 2
Aljzatok tartoznak(5) 1/4" Dr 6 pt. Aljzatok: 6, 7, 8, 10, 12 mm
SzerszámtárolóIgen
Szerszám tároló típusa tartalmazzaÜgy
Kulcsok mellékelveÁllítható csavarkulcs 10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.5175
Hajó magassága (cm)42.93
Hajó hossza (cm)72.39
Hajószélesség (cm)36.32
HS-kód8206000000
Származási országFR

Termékváltozatok

TermékekModellDarabszámKulcsok mellékelveÁr
FACOM FC-2184C.VSE szigetelt szerszámkészlet 39 részes | AC4ZZG 32H734 FC-2184C.VSE39(8) Kombinált villáskulcsok: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21 mm, (3) T-fogantyús kulcsok: 8, 10, 13 mm€4,522.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FACOM FC-2185C.VSE szigetelt szerszámkészlet 28 részes
€1,868.43 /Mértékegység