Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0270.10516 Állítható fogantyú, M5, sárga | AE9LPV 6KNY5

KIPP K0270.10516 Állítható fogantyú, M5, sárga

Raktáron
Tétel: AE9LPV Modell: K0270.10516Kereszthivatkozás: 6KNY5

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€26.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható fogantyúk
színekSárga
alkatrészekRozsdamentes acél
befejezMatte
Magasság1.28 "
AnyagHőre lágyuló
Teljes hossz1.85 "
StílusNovo Grip
MenetméretM5
típusBelső menet, rozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód3926902500
Származási országDE

Termék részletek:

    • A Kipp K0270.10516 egy NOVO markolattal állítható fogantyú, amelyet szabványos szorítókarként használnak, ahol a rögzítés/lecsatolás nehézkessé válik a szűk hely miatt. A kezelőnek beállítás közben fel kell húznia a fogantyút, hogy kikapcsolja a sebességet.
    • Ez a Kipp állítható fogantyú üvegszállal megerősített műanyagból készül, fröccsöntött, horganyzott fogazatú gyűrűvel, és szilárd, üregmentes kialakítása biztonságos és kényelmes fogást biztosít.
    • Ez a fogantyú rozsdamentes acél alkatrészekkel van ellátva, és matt kivitelben kapható.

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságCsavar hosszatípusÁr
KIPP K0270.1052 Állítható fogantyúk M5 Narancs | AE9LPW 6KNY6 K0270.1052narancs1.28 "-Belső menet, rozsdamentes acél€26.05
KIPP K0270.10584 Állítható fogantyúk M5 Piros | AE9LPX 6KNY7 K0270.10584Piros1.28 "-Belső menet, rozsdamentes acél€26.05
KIPP K0270.10586 Állítható fogantyúk M5 zöld | AE9LPY 6KNY8 K0270.10586Zöld1.28 "-Belső menet, rozsdamentes acél€26.05
KIPP K0270.10587 Állítható fogantyúk M5 Kék | AE9LPZ 6KNY9 K0270.10587Kék1.28 "-Belső menet, rozsdamentes acél€26.05
KIPP K0270.10516X10 Állítható fogantyúk 0.39 M5 Sárga | AE9QRG 6LMR9 K0270.10516X10Sárga1.57 "0.39 "Külső menet, rozsdamentes acél€27.95
KIPP K0270.10516X15 Állítható fogantyúk 0.59 M5 Sárga | AE9QRH 6LMT0 K0270.10516X15Sárga1.77 "0.59 "Külső menet, rozsdamentes acél€27.95
KIPP K0270.10516X20 Állítható fogantyúk 0.78 M5 Sárga | AE9QRJ 6LMT1 K0270.10516X20Sárga1.99 "0.78 "Külső menet, rozsdamentes acél€27.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0270.10516 Állítható fogantyú, M5, sárga
€26.05 /Mértékegység