FACOM FA-119.3/4 Állítható horgos villáskulcs 220–324 mm Kapacitás | AC6YWR 36T992

FACOM FA-119.3/4 állítható horgos villáskulcs 220-324 mm kapacitás

Raktáron
Cikkszám: AC6YWR Modell: FA-119.3/4Kereszthivatkozás: 36T992

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,002.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható horogkulcs
Kapacitás220 - 324 mm
befejezkróm
Horog vastagsága19mm
Hossz650mm
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz650mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.695
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)72.39
Hajószélesség (cm)46.99
HS-kód8204120000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásHosszTeljes hosszÁr
FACOM FA-115A.50 állítható kampós csavarkulcs 10-50 mm-es kupakkal AC6YWT 36T994 FA-115A.5010 - 50 mm215mm215mm€241.92
FACOM FA-115A.100 Állítható horgos villáskulcs 20–100 mm Kapacitás | AC6YWU 36T995 FA-115A.10020 - 100 mm360mm360mm€341.32
FACOM FA-115A.200 állítható kampós villáskulcs 30 és 200 mm közötti kapacitás | AC6YWV 36T996 FA-115A.20030 - 200 mm550mm550mm€628.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FACOM FA-119.3/4 állítható horgos villáskulcs 220-324 mm kapacitás
€1,002.93 /Mértékegység