Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FACOM FA-115A.200 állítható kampós villáskulcs 30 és 200 mm közötti kapacitás | AC6YWV 36T996

FACOM FA-115A.200 állítható horgos villáskulcs 30–200 mm kapacitás

Raktáron
Tétel: AC6YWV Modell: FA-115A.200Kereszthivatkozás: 36T996

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€628.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható horogkulcs
Kapacitás30 - 200 mm
befejezkróm
Horogmélység7mm
Horog vastagsága10mm
Hossz550mm
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz550mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0475
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)58.42
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód8204120000
Származási országFR

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásHosszTeljes hosszÁr
FACOM FA-119.3/4 Állítható horgos villáskulcs 220–324 mm Kapacitás | AC6YWR 36T992 FA-119.3 / 4220 - 324 mm650mm650mm€1,002.93
FACOM FA-115A.50 állítható kampós csavarkulcs 10-50 mm-es kupakkal AC6YWT 36T994 FA-115A.5010 - 50 mm215mm215mm€241.92
FACOM FA-115A.100 Állítható horgos villáskulcs 20–100 mm Kapacitás | AC6YWU 36T995 FA-115A.10020 - 100 mm360mm360mm€341.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FACOM FA-115A.200 állítható horgos villáskulcs 30–200 mm kapacitás
€628.70 /Mértékegység