Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U55080.043.0001 Hatlapfejű anya, 7/16-14 menetméret, 316-os fokozat, 25PK | CG8UQF 40TX17

FABORY U55080.043.0001 Hatlapfejű anya, 7/16-14 menetméret, 316-os fokozat, 25PK

Raktáron
Cikk: CG8UQF Modell: U55080.043.0001Kereszthivatkozás: 40TX17
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
€16.30 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret7 / 16 "-14
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
Fokozat316
Magasság3 / 8 "
Anya típusaHatszögletű anyát
Standard ASME B18.2.2
StílusHatszögletű anyát
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)
Szélesség a lakások között11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.32
Származási országVáltozó

Termékváltozatok

TermékekModellAlapanyagÁtm. / MenetméretRögzítő FinishbefejezFokozatMagasságTételStílusÁr
FABORY 399U59 Hatlapú anya, A194/Sa 194, Gr 2H, Tömeges | CG6NCZ 399U59 399U59Rozsdamentes acél7 / 16 "-14EgyszerűEgyszerű3163 / 8 "Hatszögletű anyátHex€276.82
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U55080.043.0001 Hatlapfejű anya, 7/16-14 menetméret, 316-os fokozat, 25PK
€16.30 /csomag