Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U51798.050.0125 Clevis Csap, 1-1/4 hüvelykes hosszúság, 18-8 fokozat, 1/2 hüvelykes tű átm. | CG8ULC 41MF61

FABORY U51798.050.0125 Clevis Pin, 1-1/4 hüvelykes hosszúság, 18-8 fokozat, 1/2 hüvelykes tű átm.

Raktáron
Cikk: CG8ULC Modell: U51798.050.0125Kereszthivatkozás: 41MF61

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€7.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételClevis Pin
AlapanyagRozsdamentes acél
Rögzítő hossza1 1 / 4
Fokozat18-8
fej típusaFej
Hossz1 1 / 4 "
Pin Dia.1 / 2 "
PIN-kódPin nélkül
Standard ASME B18.8.1
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0392
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U51798.050.0125 Clevis Pin, 1-1/4 hüvelykes hosszúság, 18-8 fokozat, 1/2 hüvelykes tű átm.
€7.16 /Mértékegység