Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U51580.031.0075 Dowel Pin, 5/16 Inch Nominal Dia., 18-8 Grade, 0.3125 Inch Pin Dia., 50PK | CG8UCE 41UZ20

FABORY U51580.031.0075 Dübelcsap, 5/16 hüvelyk névleges átmérő, 18-8 fokozat, 0.3125 hüvelyk tű átmérő, 50PK

Raktáron
Tétel: CG8UCE Modell: U51580.031.0075Kereszthivatkozás: 41UZ20

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€83.56 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
AlapanyagRozsdamentes acél
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza3/4
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Hossz3 / 4 "
Névleges átmérő5 / 16 "
Pin Dia.0.3125 "
Pin stílusKeményedett talaj
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3992
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U51580.031.0075 Dübelcsap, 5/16 hüvelyk névleges átmérő, 18-8 fokozat, 0.3125 hüvelyk tű átmérő, 50PK
€83.56 /csomag