Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U51580.025.0250 Dowel Pin, 1/4 Inch Nominal Dia., 18-8 Grade, 0.25 Inch Pin Dia., 5PK | CG8UCB 41UZ17

FABORY U51580.025.0250 Dübelcsap, 1/4 hüvelyk névleges átmérő, 18-8 fokozat, 0.25 hüvelyk tű átmérő, 5PK

Raktáron
Cikk: CG8UCB Modell: U51580.025.0250Kereszthivatkozás: 41UZ17

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€46.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
AlapanyagRozsdamentes acél
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza2 1 / 2
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Hossz2 1 / 2 "
Névleges átmérő1 / 4 "
Pin Dia.0.25 "
Pin stílusKeményedett talaj
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.085
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U51580.025.0250 Dübelcsap, 1/4 hüvelyk névleges átmérő, 18-8 fokozat, 0.25 hüvelyk tű átmérő, 5PK
€46.40 /csomag